Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-Kleinhäckchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-Kleinhäckchen
Gardena Combisystem-Kleinhäckchen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69786609
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8913-20
EAN/GTIN:
     4078500023405
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
gartenhacke gardena
doppelhacke
Zum Lockern Lüften und Jäten des BodensDas GARDENA combisystem-Kleinhäckchen eignet sich optimal zum Lockern und Lüften des Bodens sowie zum Jäten von Unkraut. Der ergonomisch geformte Griff mit eingearbeiteter Weichkomponente liegt perfekt in der Hand und ist am Ende abgewinkelt so dass man nicht abrutschen kann. Für ein angenehmes Arbeiten ohne Bücken kann man den Handgriff einfach abnehmen und durch einen beliebigen combisystem-Stiel ersetzen. Das Kleinhäckchen mit zwei Zinken und einem gerade geformten Blatt hat eine Breite von 5 cm. Es ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt. Die Duroplast-Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Darauf gibt GARDENA 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Drücken & ziehen
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Form des Blattes
Trapez
Klingenfarbe
Türkis
Handgrifffarbe
Schwarz
Technische Details
Garantiezeit
25 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
50 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.