Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck 1,25 m Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck 1,25 m Chrom Metall
Hansgrohe AXOR Starck 1,25 m Chrom Metall
Hansgrohe AXOR Starck 1,25 m Chrom Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69575677
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28282000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
  • hochwertiger Kunststoffschlauch in Metalloptik
    - reinigungsfreundliche Kunststoffhülle
    - Schlauchlänge: 1,25 m
    - brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
    - knickgeschützt
    - beidseitig zylindrische Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.25 m
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
28286810
ab € 50,56*
Ähnlich
Hansgrohe
28624000
ab € 28,92*
Ähnlich
Hansgrohe
28624820
ab € 42,89*
Ähnlich
Hansgrohe
28626000
ab € 27,25*
Ähnlich
Hansgrohe
97475000
ab € 37,13*
Ähnlich
Hansgrohe
28286000
ab € 34,59*
Ähnlich
Hansgrohe
28284000
ab € 39,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.