Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 28116800 Duschschlauch 1,6 m Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 28116800 Duschschlauch 1,6 m Edelstahl Metall
Hansgrohe 28116800 Duschschlauch 1,6 m Edelstahl Metall
Hansgrohe 28116800 Duschschlauch 1,6 m Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69575318
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     28116800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
1.6 m
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.