Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EKD002 Lebensmittelentwässerer Schwarz, Transparent, Weiß 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EKD002 Lebensmittelentwässerer Schwarz, Transparent, Weiß 250 W
Esperanza EKD002 Lebensmittelentwässerer Schwarz, Transparent, Weiß 250 W
Esperanza EKD002 Lebensmittelentwässerer Schwarz, Transparent, Weiß 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69284533
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EKD002
EAN/GTIN:
     5901299915486
Suchbegriffe:
Dörrautomat
Dörrgerät
dörrgerät
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
250 W
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Transparent, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Ablagen
5
Ein-/Ausschalter
Ja
Maximales Temperatur (oben)
75 °C
Maximales Temperatur (unten)
35 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Waschbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.