Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A9794106 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A9794106 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB SATA
DELL A9794106 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB SATA
DELL A9794106 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68812475
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9794106
EAN/GTIN:
     5397184065303
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
PC/Laptop
Kompatible Produkte
<ul><li>Latitude 3470 - Precision Workstation T5810 - Latitude E5470 - OptiPlex 7020 SFF - Latitude E5530 - Precision Workstation T7910 - Precision Workstation 3440 SFF - Latitude 3340 - Latitude 3160 - Alienware Aurora R11 - OptiPlex 9030 AIO - Latitude E6430s - Latitude E6420 - Latitude E6530 - OptiPlex 3030 AIO - Precision Workstation 3430 SFF - OptiPlex 790 DT - Latitude E6440 - Latitude E5420 - Latitude E5570 - Precision Workstation 3431 SFF - Latitude E6330 - Latitude E5540 - Vostro 3681 SFF - Latitude E6430 - Optiplex 9020 MT - Latitude E6540 - OptiPlex 9020 AIO - Latitude 3570 - Latitude E5430 - Latitude 3330 - Latitude E7440 - Latitude 3440 - OptiPlex 7020 MT - Latitude 3460 - Precision Workstation T1700 MT - Latitude 3350 - OptiPlex 7440 AIO - Latitude E5440 - Latitude E5450 - OptiPlex 3040 MT - Latitude E6230 - Optiplex 9020 SFF - Latitude E5270 - Precision 5510 - OptiPlex 7040 SFF - OptiPlex 5080 MT - Precision Workstation 3430 XL - OptiPlex 5080 SFF - OptiPlex 7080 SFF - Vostro 3888 MT - Precision M6800 - Precision Workstation T7810 - Latitude 3450 - Latitude E7450 - Latitude 3150 - Latitude E5250 - Precision Workstation R3930 - Latitude E5550 - Latitude E5520 - OptiPlex 7080 MT</li></ul>
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
VD3M3_1CR3PSP
ab € 109,42*
Zubehör
Dell
VD3M3_2CR3PSP
ab € 69,92*
Zubehör
Dell
VD3M3_2CR4PS
ab € 113,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.