Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7034 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7034 Transferrolle Roller
CoreParts MSP7034 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68418756
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7034
EAN/GTIN:
     5706998772046
Suchbegriffe:
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Blau
Kompatibilität
imageFormula DR-6080C DR-7580C DR-9080C<br />CanoScan DR6080 DR9080
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.