Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect GRU00510WEDB Verlängerungskabel 10 m 5 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect GRU00510WEDB Verlängerungskabel 10 m 5 AC-Ausgänge Weiß
Microconnect GRU00510WEDB Verlängerungskabel 10 m 5 AC-Ausgänge Weiß
Microconnect GRU00510WEDB Verlängerungskabel 10 m 5 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68360834
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     GRU00510WEDB
EAN/GTIN:
     5711045912160
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose weiß 10m
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
AC-Steckertypen
Typ K
Stromstecker-Typ
Typ K
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.