Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 1389/13 Manuell Espressomaschine 0,9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 1389/13 Manuell Espressomaschine 0,9 l
Ariete 1389/13 Manuell Espressomaschine 0,9 l
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67806542
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00M138913AR0
EAN/GTIN:
     8003705113923
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
3690 g
Energie
Leistung
850 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5020 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.9 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Beige
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Display-Typ
Analog
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.