Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TA-CHM-01 Telefonhalterung & -ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TA-CHM-01 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Gembird TA-CHM-01 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Gembird TA-CHM-01 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Gembird TA-CHM-01 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67502777
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TA-CHM-01
EAN/GTIN:
     8716309104005
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Universell - passt auf jedes Smartphone bis 7'''.
Einfache und sichere Befestigung am Kfz-Lüfter mit Magnetplatte
Vollständig verstellbar mit 360 Grad Drehung
Kompaktes & leichtes Design
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
76 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, ROSH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.