Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM16FD75B/00 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM16FD75B/00 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Philips FM16FD75B/00 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67120368
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM16FD75B/00
EAN/GTIN:
     8719274668138
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
80 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.