Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips FM64FD00B USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips FM64FD00B USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Violett, Weiß
Philips FM64FD00B USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Violett, Weiß
Philips FM64FD00B USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67120344
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FM64FD00B/00
EAN/GTIN:
     8719274667773
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
8 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Violett, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
383 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Versandkarton Taragewicht
7440 g
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8719274667803
Gewicht (innerer) Versandkarton
2450 g
Versandkartonsbreite
216 mm
Versandkartonslänge
360 mm
Versandkartonshöhe
148 mm
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8719274667797
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.