Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel 7/60 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel 7/60 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Rieffel 7/60 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67120139
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     7/60
EAN/GTIN:
     7630010415209
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Massiv, solide und absolut rostfrei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
60 mm
Schäkeldurchmesser
9.5 mm
Durchgangshöhe
38 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Messing
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.