| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-67098695 Herst.-Nr.: UHUBU3420BK EAN/GTIN: 5412810287949 |
| |
|
| | |
| USB-3.0-Hub für PCs oder Notebooks zur Erweiterung der verfügbaren USB-Anschlüsse für USB-Festplatten, Mäuse, Drucker, Netzwerkadapter und andere Geräte. Er ist ausgestattet mit einem externen Netzteil zur Unterstützung der Stromversorgung leistungsstarker Zusatzgeräte wie 2,5-Zoll-Festplatten. Ein USB-3.0-Hub ermöglicht Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen, die 10-mal schneller sind als über USB 2.0. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 108 mm | | Verpackungstiefe | 61 mm | | Verpackungshöhe | 108 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | Energie | Energiequelle | AC | | Stromstecker-Typ | Typ C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |