Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 342760575 Badarmatur Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 342760575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Kludi 342760575 Badarmatur Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE3-67098539
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     342760575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
340240575
ab € 146,63*
Ähnlich
Kludi
340250575
ab € 148,95*
Ähnlich
Kludi
340280575
ab € 87,79*
Ähnlich
Kludi
343820575
ab € 71,73*
Ähnlich
Kludi
343850575
ab € 85,76*
Ähnlich
Kludi
402900575
ab € 83,59*
Ähnlich
Kludi
402920575
ab € 112,84*
Ähnlich
Kludi
403820575
ab € 73,30*
Ähnlich
Kludi
403850575
ab € 97,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.