Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieffel 5/20 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rieffel 5/20 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Rieffel 5/20 SB Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66968810
Hersteller:
     Robert Rieffel
Herst.-Nr.:
     5/20 SB
EAN/GTIN:
     7630010415025
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
20 mm
Schäkeldurchmesser
3.5 mm
Durchgangshöhe
13 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Messing
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.