Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver Swing-Top 50 l Rechteckig Kunststoff Anthrazit, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curver Swing-Top 50 l Rechteckig Kunststoff Anthrazit, Silber
Curver Swing-Top 50 l Rechteckig Kunststoff Anthrazit, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66919227
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     03987-373-00
EAN/GTIN:
     3253923987744
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer 50l kunststoff
schwingdeckel eimer
Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
406 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
668 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer 50l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.