Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver Swing-Top 25 l Rechteckig Kunststoff Anthrazit, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curver Swing-Top 25 l Rechteckig Kunststoff Anthrazit, Silber
Curver Swing-Top 25 l Rechteckig Kunststoff Anthrazit, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66919225
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     03986-373-40
EAN/GTIN:
     3253923986631
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckeleimer 25 l curver
schwingdeckel eimer
Abfallbehälter mit praktischem Schwingdeckel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
332 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
410 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
25 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Anthrazit, Silber
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer 25l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.