Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Mixgetränke-Gläser
>
Bowleglas
>
Bowleset
>
Artikel
Bohemia Cristal Libera
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-66919184
Hersteller:
Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
007 166 015
EAN/GTIN:
4000753148314
Suchbegriffe:
Bowle
Bowle-Becher
Bowle-Glas
Bowle-Tasse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Geschenkbox
Ja
Merkmale
Schüsselkapazität
4.5 l
Tassenanzahl
6 Stück(e)
Schüsselmaterial
Glas
Becherkapazität
300 ml
Kappenmaterial
Glas
Kellen enthalten
Ja
Kellenmaterial
Kunststoff
Kellenlänge
320 mm
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Bowleschüsseln
Weitere Suchbegriffe:
Bowlebecher
,
Bowleglas
,
Bowletasse
,
Bowle-Set
,
Bowleset
,
bowleglas bohemia
,
bowle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BORMIOLI LUIGI »Michelangelo« Amuse-Bouche-Glas, eckig
Luigi Bormioli
11623/01
€ 3,27*
Sonstiges
ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm
ILIOS
1.25001.G68.9.21.281
€ 7,83*
Sonstiges
Quattro Stagioni Henkeldose 41,5cl mit Deckel - Bormioli Rocco Professional -
Bormioli Rocco
357768MDE121990
€ 3,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.