Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm
Produktbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm
Produktbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm
Anwendungsbild zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm
Logo zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm
Logo zu ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222298300
Hersteller:
     ILIOS
Herst.-Nr.:
     1.25001.G68.9.21.281
EAN/GTIN:
     9006272983004
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
ILIOS Karaffe »Ypsilon«, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 255 mm, ø 100 mm

Die griechische Sonne schenkt der Marke ilios ihren Namen. Glänzend und funkelnd wie Sonnenstrahlen nimmt das ilios-Sortiment einen besonderen Platz auf jedem gedeckten Tisch ein. ilios überzeugt vor allem durch hohe Qualität, tolles Design und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Kristallglas mit höchster Brillanz
  • stabiler Stand durch optimale Proportion
  • hohe Spülmaschinen- und Bruchbeständigkeit
  • ansprechende Verpackung für den Handel


»Ypsilon«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006272983004
Inhalt:
1 l
Höhe:
255 mm
ø:
100 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, karaffe ilios ypsilon 1l, glas-karaffe ypsilon, glas karaffe, 9|Karaffe, 9|Wasserkaraffe, 9|Weinkaraffe, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,02002*
€ 55,95382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,78002*
€ 52,09822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,13004*
€ 51,32475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,93004*
€ 49,89675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.