|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-66919110 Herst.-Nr.: 83210 EAN/GTIN: 4013283832103 |
| |
|
|  |  |
 | Dezentes Design. Einfache Montage. Universell einsetzbar.
Wenn Ihr Kind mobiler wird, die ersten Schritte macht und anfängt sich an Möbel hoch zu ziehen, birgt so manche spitze Ecke oder scharfe Kante eine Verletzungsgefahr für Ihren Liebling. Mit dem Universal-Kantenschutz von reer entschärfen Sie scharfe Kanten von Tischplatten und Möbeln, sowie Fenstersimse. Sobald Ihr Kind aus dem Kleinkindalter herausgewachsen ist und Sie den Kantenschutz nicht mehr benötigen, kann dieser ganz einfach vom Möbelstück gelöst werden.
Besonders sicher dank extra weichem Schaumstoff
Der Kantenschutz ist aus weichem, stoßabsorbierendem Schaumgummi gefertigt. Durch diese spezielle Polsterung wird so der Aufprall sanft und effektiv gedämpft und schützt die Kleinen besonders sicher vor schmerzhaften Verletzungen.
Vielseitig einsetzbar für Tische, Schränke, Fensterbänke u.v.m.
Um Ihr Kind im gesamten Haushalt vor gefährlichen Stößen zu schützen, kann der Universal-Kantenschutz vielseitig genutzt und an den unterschiedlichsten Möbelstücken angebracht werden, beispielsweise an Tischen, Schränken, Kommoden sowie Fensterbänke oder auch Mauervorsprünge.
Schnelle und einfache Montage ohne Schrauben und Bohren, sowie individuell zuschneidbar
Der 2,4 m lange Kantenschutz kann individuell zugeschnitten und somit exakt an die Größe des Möbelstückes angepasst werden. Das beiliegende Klebeband ermöglicht die schnelle und einfache Montage. Bei Nichtgebrauch kann der Kantenschutz wieder entfernt werden.
Hochwertige Materialien für eine lange Nutzungsdauer
Das besonders widerstandsfähige Material und das beiliegende Klebeband sind besonders langlebig und ermöglicht eine lange Nutzung. Zudem ist es bissfest und hält somit auch dem Entdeckungsdrang der Kleinen stand.
Für noch mehr Sicherheit in Kombination mit Eckenschutz einsetzbar
Passend zum Universal-Kantenschutz gibt es von reer auch den Eckenschutz (Art.Nr.: 8209). Die farbig aufeinander abgestimmten Produkte können in Kombination verwendet werden und schützen Ihr Kind somit nicht nur zuverlässig vor gefährlichen Kanten, sondern auch vor scharfen Ecken. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Cremefarben, Weiß |  | Material | Schaum | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 2400 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |