Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Red 3.5" 6 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Red 3.5" 6 TB Serial ATA III
Western Digital Red 3.5" 6 TB Serial ATA III
Western Digital Red 3.5" 6 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66918723
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD60EFAX
EAN/GTIN:
     718037860947
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Der Leistungsträger im NAS
Für jedes kompatible NAS-System gibt es eine WD Red Festplatte, die Ihre Datenspeicheranforderungen erfüllt. Mit Festplatten mit bis zu 10 TB bietet WD Red ein breites Spektrum an Lösungen für Kunden, die leistungsfähige NAS-Speichersysteme benötigen. WD Red wurde für NAS-Systeme mit 1 bis 8 Laufwerkschächten entwickelt, damit Sie Ihre wichtigen Daten in einer einzigen Einheit speichern können. Mit WD Red bereiten Sie sich auf den nächsten Schritt vor.

Die Festplatte für NAS
Desktop-Festplatten sind in der Regel nicht für die hohen Anforderungen eines NAS getestet oder darauf ausgelegt. Wählen Sie die richtige Festplatte für Ihren NAS mit einer Vielzahl von Funktionen, damit Sie Ihre Daten schützen und die Leistung auf optimalem Niveau halten können.

Entwickelt für NAS-Kompatibilität
WD Red-Festplatten sind außerdem mit NASware 3.0-Technologie ausgestattet und speziell für den Einsatz in NAS- und RAID-Umgebungen konstruiert, wo sie ein ausgewogenes Verhältnis aus Leistung und Zuverlässigkeit bereitstellen.

Cool bleiben
Der Dauerbetrieb eines NAS oder RAID ist anspruchsvoll. WD Red Festplatten sind so konstruiert, dass sie kühl und leise laufen und optimale Kompatibilität mit anspruchsvollen Dauerbetriebsumgebungen bieten.

WD RED FÜR PRIVATANWENDER
Sichern, organisieren, teilen und streamen Sie Ihre digitalen Inhalte auf einfachste Weise über Fernseher, PC und andere Geräte. Die NASware-Technologie erhöht die Kompatibilität Ihrer Laufwerke mit Ihrem NAS-System und ermöglicht so eine bessere Wiedergabe mit Ihren Geräten.

WD RED FÜR KLEINE UNTERNEHMEN
Unternehmen wachsen durch Produktivität und Effizienz – zwei integrale Aspekte des WD Red-Festplattendesigns. Mit einem WD Red-Laufwerk in Ihrem NAS teilen und sichern Sie Dateien im Handumdrehen.

Entwickelt für NAS
Desktop-Festplatten sind nicht für den NAS-Einsatz ausgelegt. WD Red-Festplatten mit NASware 3.0 jedoch schon. Unsere einzigartige Technologie macht die Festplattenwahl leicht. Wir helfen Ihnen, den besten Speicher für Ihr NAS-System zu finden.

3D Active Balance Plus
Stellt sicher, dass Ihre NAS- oder RAID-Umgebung vor Datenverlust durch übermäßige Vibrationen und Rauschen geschützt ist. Durch diese Stabilisierung auf zwei Ebenen wird die Leistung Ihrer Festplatte langfristig aufrechterhalten.

Eine Umgebung im Dauerbetrieb
Ihr NAS-System läuft rund um die Uhr. Ein äußerst zuverlässiges Laufwerk ist daher unverzichtbar. Anders als WD Red NAS-Festplatten sind Desktop-Festplatten generell nicht für den Dauerbetrieb entworfen oder getestet.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
750 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
30 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD30EFAX
ab € 74,75*
Ähnlich
Western Digital
WD40EFAX
ab € 106,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.