Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger KC2004 Wasserkocher 2 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Krüger KC2004 Wasserkocher 2 l Edelstahl
Karl Krüger KC2004 Wasserkocher 2 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917586
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     KC2004
EAN/GTIN:
     4006776046170
Suchbegriffe:
Flötenkessel
Flötenwasserkessel
Pfeifenwasserkessel
Pfeifkessel
Beschreibung

Edelstahl Flötenkessel Boston:
- mit schwarzem Kunstoffbügel und Knopf
- glänzend poliert
- mit Kapselboden
- geeignet für alle Herdarten auch für Induktions-Kochfelder
- Inhalt: 2,0 Liter
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
2 l
Gehäusefarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Pfeife
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Typ der Pfeife
mit Scharnier
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Deckelöffnung
Manuell
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.