Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luminarc Schale Trianon Ø18cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luminarc Schale Trianon Ø18cm weiß
Luminarc Schale Trianon Ø18cm weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917311
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     H4918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Merkmale
Produkttyp
Salatschüssel
Form
Rund
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.