|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-66740443 Herst.-Nr.: 509741 EAN/GTIN: 4009049329871 |
| |
|
|  |  |
 | 100 % gefrierfest, 100 % praktisch, 100 % mikrowellengeeignet mit Kunststoffdeckel Das MICRO FAMILY Mikrowellengeschirr eignet sich ideal zum Auftauen, Erwärmen und Mikrowellenkochen. Robustes, geschmacksneutrales Kunstsoffgeschirr, das in verschiedenen Farben und Größen angeboten wird. Dank der ausgezeichneten Qualität made in Germany sind die Dosen besonders stabil und haltbar. Das Spezialmaterial erzielt eine besonders effiziente Hitzeverteilung. Zur Reinigung kann das MICRO FAMILY Mikrowellengeschirr problemlos in die Spülmaschine gegeben werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Vorratsbehälter für Lebensmittel 1 Volumen | 500 ml |  | Vorratsbehälter für Lebensmittel 2 Volumen | 1000 ml |  | Vorratsbehälter für Lebensmittel 3 Volumen | 1500 ml | Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Merkmale | Typ | Set |  | Formfaktor | Rund |  | Produktfarbe | Grün, Weiß |  | Material | Polypropylen (PP) |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Tiefkühlgeeignet | Ja |  | Mikrowellengeeignet | Ja |  | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |