Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer 24041 Bad-Thermometer 0 - 50 °C Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer 24041 Bad-Thermometer 0 - 50 °C Digital
reer 24041 Bad-Thermometer 0 - 50 °C Digital
reer 24041 Bad-Thermometer 0 - 50 °C Digital
reer 24041 Bad-Thermometer 0 - 50 °C Digital
reer 24041 Bad-Thermometer 0 - 50 °C Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66684075
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     24041
EAN/GTIN:
     4013283240410
Suchbegriffe:
Bade-Thermometer
Badethermometer
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
68 g
Merkmale
Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Genauigkeit
1 °C
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Display-Typ
LCD
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.