Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß
reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß
reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß
reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß
reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß
reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß
reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß
reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß
reer 50070 Babyfon Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66684049
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     50070
EAN/GTIN:
     4013283500705
Suchbegriffe:
Babyfon
Babyphon
Babyphone
Nachtlicht Kinder
Die zuverlässige Verbindung zu Ihrem Kind
Für Eltern steht die Sicherheit und das Wohlbefinden Ihrer Kinder an erster Stelle. Gerade wenn man die Kleinen ins Bett gebracht hat, möchte man zu jeder Zeit sicherstellen, dass es dem Baby gut geht. Da man nicht ununterbrochen beim schlafenden Kind sitzen und sich um dessen Gesundheit sorgen kann, gilt es für eine zuverlässige Überwachung zu sorgen. Mit dem Rigi digital Babyphone bleiben Sie im permanenten Kontakt zu Ihrem Kind und sind zu jeder Zeit über sein Befinden informiert. So haben Sie immer ein wachsames Ohr im Kinderzimmer, ohne den wichtigen Schlaf der Kleinen zu stören.

Die sichere Verbindung mit klarem Sounddank FHSS-Technologie
Das Rigi digital Babyphone wacht mit einer optimal aufeinander abgestimmten Kombination aus Baby- und Elterneinheit über das schlafende Kind. Dank der FHSS-Technologie (Frequency Hopping Spread Spectrum) wird eine störungsfreie und kristallklare Verbindung garantiert. Durch den automatisch regelmäßigen Kanalwechsel ist das Rigi digital 100% abhörsicher.

Strahlungsarm und energiesparenddurch optionalen ECO-Modus und VOX-Funktion
Dank der intelligenten Geräuschaktivierung (VOX) verbinden sich die Einheiten nur dann, wenn das Baby ein Geräusch von sich gibt. Schläft Ihr Kind selig, schaltet das Babyphone automatisch in den Ruhemodus. Zusätzlich kann die Babyeinheit manuell in den ECO-Modus geschaltet werden. Dieser reduziert die Strahlung des Gerätes, sobald sich das Babyphone im Ruhemodus befindet. Durch diese beiden Produkteigenschaften wird nicht nur der Energieverbrauch des Babyphones minimiert, sondern auch die Strahlung stark reduziert.

Mobil und sicher einsetzbar dank 300 m Reichweite und Reichweitenkontrolle
Durch den Batteriebetrieb kann die Elterneinheit auch unabhängig von einer stationären Stromquelle betrieben werden. Mit einer Reichweite von bis zu 300 m bietet das Rigi digital genügend Bewegungsfreiheit in Haus und Garten. Sobald man die Reichweite überschreitet und eine zuverlässige Nutzung nicht mehr garantiert werden kann, informiert das Babyphone sowohl akustisch als auch optisch. Durch das handliche Design, sowie den Gürtelclip kann die Elterneinheit bequem an der eigenen Kleidung befestigt werden. So hat man beide Hände frei und das Babyphone ist dennoch immer in der Nähe.

Sanftes Einschlafendank beruhigendem Nachtlicht
Die Babyeinheit des Rigi digital ist mit einem praktischen Nachtlicht ausgestattet, welches Ihrem Kind zusätzlich beim Einschlafen hilft. Das sanfte Leuchten beruhigt, hilft beim Einschlafen und gibt ein Gefühl der Geborgenheit. Das integrierte Nachtlicht spendet gerade so viel Licht, dass Ihr kleiner Liebling keine Angst in der Dunkelheit hat und der wichtige Schlaf nicht gestört wird.

Sanft beruhigendank Gegensprechfunktion
Häufig hilft der vertraute Klang der elterlichen Stimme das Baby zu beruhigen. Dank der Gegensprechfunktion der Elterneinheit des Rigi digital können Sie direkt zu Ihrem Baby sprechen. Dies ermöglicht Ihnen Ihr Kind auch vom Wohnzimmer aus zu beruhigen oder bereits auf dem Weg ins Kinderzimmer beruhigend einwirken.

Besonders flexibeldank einem USB-Adapter und zwei USB-Kabeln
Eltern- und Babyeinheit können sowohl via USB-Adapter als auch mit Batterien betrieben werden. Durch den Anschluss an den mitgelieferten USB-Adapter werden die Akkus direkt im Babyphone aufgeladen. Dank der separaten USB-Kabel können die Babyphone jedoch auch mit handelsüblichen USB-Adaptern flexibel über die Steckdose oder über andere elektronische USB-Geräte betrieben und aufgeladen werden.

Sicherer Einsatzdank Status-LED
Die Status LED über dem Ein-/Ausschalter zeigt Ihnen schnell den Zustand der Elterneinheit an. Leuchtet diese grün, signalisiert dies Ihnen, dass eine störungsfreie Verbindung zur Babyeinheit besteht. Durch ein rotes Blinken werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie entweder die Reichweite überschritten haben oder die Akkus der Elterneinheit erschöpft sind. Empfängt das Babyphone Geräusche von Ihrem Kind, wird dies zusätzlich über durch ein grünes Blinken der LED signalisiert. So verpassen Sie keine Aktivität Ihres kleinen Lieblings, auch wenn Sie sich in lauter Umgebung befinden und die Geräuschübertragung nur schlecht hören können.

Schnell wiedergefundendank Pager-Funktion
Sollten Sie die Elterneinheit einmal verlegt haben, so hilft Ihnen die Pager-Funktion schnell das Babyphone wiederzufinden. Nach Betätigen der Pager-Taste auf der Babyeinheit meldet sich die Elterneinheit mit einem akustischen Rufsignal. So finden Sie die Elterneinheit des Rigi digital ganz leicht wieder und sparen sich langes und nervenaufreibendes Suchen.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Senderstromquelle
Akku
Empfängerstromquelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Maximale Reichweite
300 m
Nachtmodus
Ja
Voice Operated eXchange (VOX)
Ja
ECO-Modus
Ja
Modulation
FHSS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, nachtlicht kinder, Babyfone, Babys
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.