Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS-Electronic 46-31412 Verlängerungskabel 1,5 m Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TS-Electronic 46-31412 Verlängerungskabel 1,5 m Draußen Schwarz
TS-Electronic 46-31412 Verlängerungskabel 1,5 m Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66683589
Hersteller:
     Tele-Sound
Herst.-Nr.:
     46-31412
EAN/GTIN:
     4017024314125
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
gartensteckdose 4 fach
gartensteckdose
Gartensteckdose (4-fach) zur einfachen Montage im Außenbreich. Mit angeschraubten Erdspieß zum stabilen Platzieren im Erdreich oder alternativ mit montierter Wandhalterung zum Anschrauben z.B. an Wänden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.