Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peugeot Paris Chef Pfeffermühle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peugeot Paris Chef Pfeffermühle Edelstahl
Peugeot Paris Chef Pfeffermühle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66674880
Hersteller:
     Peugeot
Herst.-Nr.:
     32470
EAN/GTIN:
     4006950032470
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
Manuelle Pfeffermühle aus Edelstahl, u'Select-System, 18 cm

Die Paris Chef Pfeffermühle von Peugeot ganz aus Edelstahl ist die Mühle der Meisterköche. Mit ihrer emblematischen Form und dem Edelstahlüberzug verzaubert sie die anspruchsvollsten Genießer.

Die Pfeffermühle der Meisterköche

Die Paris Chef Kollektion variiert die emblematischste Mühle von Peugeot in einer Edelstahlverarbeitung. Der für die Fertigung der Paris Chef Mühle verwendete Edelstahl ist von hoher Qualität, um eine lange Beständigkeit zu gewährleisten. Die Mühle verfügt auch über das von Peugeot patentierte u'Select-System für die Mahlgradregulierung, das mit einem einfachen Handgriff für eine präzise Einstellung der Körnung sorgt. Nicht zuletzt ist die 18 cm große Paris Chef Pfeffermühle mit dem Peugeot-Pfeffermahlwerk ausgestattet, das eine hohe Verschleißfestigkeit aufweist und sehr gut schneidet. In der Küche oder auf dem Tisch wird die Paris Chef Mühle zum Komplizen der anspruchsvollsten Feinschmecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pfeffermühle
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
180 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.