Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 40509-509-0 Bräter 12 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 40509-509-0 Bräter 12 l Eisenguss
Staub 40509-509-0 Bräter 12 l Eisenguss
Staub 40509-509-0 Bräter 12 l Eisenguss
Staub 40509-509-0 Bräter 12 l Eisenguss
Staub 40509-509-0 Bräter 12 l Eisenguss
Staub 40509-509-0 Bräter 12 l Eisenguss
Staub 40509-509-0 Bräter 12 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66674302
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-509-0
EAN/GTIN:
     3272341041258
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Cocotte, oval

Der ovale Schmortopf der Reihe La Cocotte von Staub ist für diverse Schmorgerichte, Braten oder Eintöpfe nutzbar. Nennenswert ist die gute Wärmeverteilung sowie -speicherung. Schon bei geringer Hitze erzielen Sie ein hochwertiges Schmorergebnis bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Mit einem Fassungsvermögen von 12 l und einem Durchmesser von 41 cm haben Sie mit der ovalen, schwarzen Cocotte genügend Platz für Fisch, Fleisch oder Gemüse in großen Mengen. Der wichtigste Aspekt des Schmortopfes sind die verschiedenen Beschichtungen, wobei das Grundmaterial Gusseisen vorliegt. Durch die Kombination der Materialien Gusseisen und Emaille wird die Hitze gespeichert und langsam sowie gleichmäßig an das Gargut abgegeben. Somit ist der Topf ideal für das schonende und gesunde Garen, wobei Sie ihn problemlos auch auf einer Herdplatte benutzen können, die etwas kleiner als der Bodendurchmesser ist. Der Schmoreffekt, welcher den Eigengeschmack der Speisen verstärkt, verbessert sich durch jede Anwendung. Die Reinigung und Handhabung wird durch die Beschichtung erleichtert, weshalb Sie nicht viel Arbeit investieren müssen. Durchaus können Sie die ovale Cocotte in schickem Schwarz auf allen gängigen Herdplatten verwenden, auch bei Induktion. Mit dem Schmortopf aus dem Hause Staub werden Sie schnell und energiesparend Gerichte herstellen, die für köstliche Schmoraromen sorgen. Sie werden sich selbst und Ihren Gästen mit viel Freude leckere Gerichte zubereiten.
- Ideal zum Anbraten und langsamen Garen von Braten und Geflügel am Stück
- Saftiges und zartes Kochergebnis durch die spezielle Tropfenstruktur im Deckel
- Die schwarzmatte Innenemaillierung eignet sich zum besonders krossen Anbraten und ist besonders strapazierfähig
- Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet, auch im Backofen/Grill einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
12 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
410 mm
Breite
320 mm
Tiefe
493 mm
Höhe
196 mm
Gewicht
11600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,49*
€ 414,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,37*
€ 364,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.