Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 40509-840-0 Bräter 5,2 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 40509-840-0 Bräter 5,2 l Eisenguss
Staub 40509-840-0 Bräter 5,2 l Eisenguss
Staub 40509-840-0 Bräter 5,2 l Eisenguss
Staub 40509-840-0 Bräter 5,2 l Eisenguss
Staub 40509-840-0 Bräter 5,2 l Eisenguss
Staub 40509-840-0 Bräter 5,2 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66674239
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-840-0
EAN/GTIN:
     3272341026064
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Cocotte, rund

Die runde Cocotte von Staub aus langlebigem und pflegeleichtem Gusseisen ist ideal zum schonenden und gesunden Garen von Fleisch oder Gemüse geeignet. Der farbenfrohe Bräter in auffälligem Kirschrot überzeugt Sterneköche wie Paul Bocuse und ist eine gute Wahl für Hobbyköche und Kochprofis. Er verfügt über einen Durchmesser von 26 cm, eine Höhe von 17 cm und ein Volumen von 5,2 l. Die Cocotte wurde auf der Innenseite mit mattschwarzer Emaille beschichtet, die einen hervorragenden Schmoreffekt bietet und das Eigenaroma der Speisen intensiviert. Die herausragenden Gareigenschaften der Emaille werden sich mit jeder Anwendung des Bräters verbessern. Das robuste Gusseisen des Bräters speichert die Wärme und gibt sie gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Bräters ab, so dass alle Zutaten schonend und gleichmäßig gegart werden. Die besondere Tropfenstruktur im Deckel sorgt dafür, dass das beim Garen gebildete Kondenswasser gleichmäßig über das Bratgut verteilt und dieses besonders zart wird. Die Cocotte kann sowohl auf allen Herdarten – inklusive Induktionskochfeldern – als auch im Backofen verwendet werden und ist damit ein wahres Multitalent, das sich vielseitig einsetzen lässt. Mit diesem hochwertigen Schmortopf aus der Serie La Cocotte gelingen Ihnen saftige Braten und schonend gegartes Gemüse, von denen Ihre Gäste begeistert sein werden.
- Ideal zum Anbraten und langsamen Garen von Fleisch, Fisch oder Gemüse
- Saftiges und zartes Kochergebnis durch die spezielle Tropfenstruktur im Deckel
- Die schwarzmatte Innenemaillierung eignet sich zum besonders krossen Anbraten und ist besonders strapazierfähig
- Für alle Herdarten inkl. Induktion geeignet, auch im Backofen/Grill einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
5.2 l
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
260 mm
Breite
260 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
5700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,35*
€ 219,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.