Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7962 Herst.-Nr.: 51802260 EAN/GTIN: 4004094518065 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Borsten-Material | Kunststoff | | Materiallgriff | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 60 mm | | Verpackungstiefe | 27 mm | | Verpackungshöhe | 78 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,57* | € 5,14* | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 3,60* | € 5,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 23,51* | € 33,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|