| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-66673874 Herst.-Nr.: 60802260 EAN/GTIN: 4004094608063 |
| |
|
| | |
| Der effektive, sehr stabile Pellkartoffel- und Mozzarellaschneider aus Aluminium eignet sich zum Schneiden 5 mm dünner und gleichmäßiger Scheiben aus Mozzarella und kleiner sowie großer Pellkartoffeln. 20 straff gespannte, scharfe Drähte aus rostfreiem Edelstahl sorgen für müheloses Schneiden durch sanfte Druckausübung. Leicht schräges Herunterdrücken führt zur vollständigen Teilung. Der schmale, abgerundete Griff sorgt für einfache und schnelle Handhabung. Die hochwertig solide Verarbeitung sorgt für Langlebigkeit. Spülen von Hand wird empfohlen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 258 mm | | Verpackungstiefe | 114 mm | | Verpackungshöhe | 12 mm | Lieferumfang | Anzahl der Formen | 1 | Merkmale | Produktfarbe | Aluminium | | Material | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |