Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Perixx PERIBOARD-510H Plus Tastatur USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66671315
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-510 H PLUS US
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastatur mit touchpad perixx
  • 230 x 160 x 20mm Super Mini Abmessungen
    - Integriertes Touchpad zur Steuerung der Mausfunktion
    - Kompatibel mit verschiedenen industriellen und professionallen Anwendungen
    - 1.8M strapazierfähiges Kabel
    - Hochwertige X-Type ultra flache Scissor Keys
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
230 x 160 x 20 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB-Hub
Ja
Zweck
Universal
Zertifizierung
FC, CE
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: perixx tastaturen, keyboard touchpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.