Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A Mastschelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A Mastschelle Edelstahl
DEHN MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A Mastschelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66491238
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     392069
EAN/GTIN:
     4013364096158
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Edelstahlbordwandschraube
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Materialdicke
3 mm
Gewicht
126 g
Merkmale
Typ
Mastschelle
Produktfarbe
Edelstahl
Minimale Spannbreite
8 mm
Maximale Spannbreite
16 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,545
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.