Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LMP 17527 Tastatur USB UK Englisch Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LMP 17527 Tastatur USB UK Englisch Silber
LMP 17527 Tastatur USB UK Englisch Silber
LMP 17527 Tastatur USB UK Englisch Silber
LMP 17527 Tastatur USB UK Englisch Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65745640
Hersteller:
     LMP
Herst.-Nr.:
     17527
EAN/GTIN:
     7640113433222
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
lmp usb tastatur
keyboard
Das LMP USB Keyboard KB-1243 ist eine kostengünstige Alternative zum Apple Magic Keyboard und kann an jeden Mac mit freiem USB-Anschluss angeschlossen werden.
Diese robuste USB-Tastatur im 3-Zonen-Layout mit 110 Tasten (ISO) und einer Abdeckung aus eloxiertem Aluminium verfügt über einen Ziffernblock, der auch das Zeichen „=“ hat. So können Sie schnell mit Zahlen und Tabellen arbeiten. Die Tasten sind lasergraviert und fühlen sich daher an den Fingerspitzen angenehm an. Sie haben einen traditionellen Tastendruck. Dank der hohen Reaktivität und Präzision ist auch längeres Arbeiten ein Kinderspiel. Das elegante Design integriert die Tastatur nahtlos in jede Mac-Umgebung.
Die beiden USB 2.0-Ports an der Seite der Tastatur ermöglichen den komfortablen Betrieb von USB-Geräten mit geringem Stromverbrauch (z.B. USB-Maus oder USB-Stick).
Das LMP USB Keyboard KB-1243 hat Mac-typische Sonderzeichen: Anpassen der Helligkeit des Bildschirms; Musik ein/aus, vorwärts und rückwärts; Ton aus, leiser und lauter; Disc-Auswurf und Mission Control. Alternativ können Sie über eine einfache Tastenkombination anstelle der Sonderfunktionen mit den programmierbaren Funktionstasten F1 bis F19 arbeiten.
KB-1243 kann sowohl an ältere als auch an aktuelle Macs mit freiem USB-Anschluss angeschlossen werden (von OS X 10.5 bis 10.11, macOS 10.12 und höher).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
428 x 113 x 17 mm
Tastaturgewicht
670 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
110
USB-Hub
Ja
Weitere Suchbegriffe: wired keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.