Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA 65060314 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA 65060314 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz, Blau
PEDEA 65060314 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz, Blau
PEDEA 65060314 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz, Blau
PEDEA 65060314 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz, Blau
PEDEA 65060314 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz, Blau
PEDEA 65060314 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz, Blau
PEDEA 65060314 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz, Blau
PEDEA 65060314 Kameratasche/-koffer Schultertasche Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65702953
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     65060314
EAN/GTIN:
     4048466928793
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die modische PEDEA Kameratasche überzeugt in Form, Design und Funktionalität. Die Tasche verfügt über insgesamt fünf Fächer, eines in der Innen- und vier auf der Außenseite der Tasche. Zwei Außenfächer bestehen aus einem Netz, in denen Sie Ihr Zubehör verstauen können. In der Innenseite finden Sie Platz für Spiegelreflexkameras mit größeren Objektiven. Das besondere hierbei ist, dass Sie durch die variablen Trennstreifen in der Tasche auch Ihre Kamera getrennt von den Objektiven mitführen können, ohne dass diese lose in der Tasche herumliegen. Auch für Ihre Speicherkarten wird gesorgt. Zwei kleine Fächer an der Innenseite des Deckels bieten einen sicheren Platz für die empfindlichen Chips. An den Außenseiten befinden sich zwei weitere Fächer, die mit einem Reißverschluss versehen sind. In den Reißverschlussfächern befindet sich genug Stauraum für Akkus und anderes Zubehör. Hier wird den Akkus genug Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe geboten. Alle Taschen besitzen eine weiche Polsterung und bieten somit optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen. Die PEDEA Kameratsche besitzt einen Tragegriff, Schultergurt und eine Gürtelaufnahme. So können Sie je nach belieben Ihre Tasche tragen.

Regenschutz
Die Regenschutzhülle bietet Ihnen perfekten Schutz für die Kameratasche. Mit nur wenigen Handgriffen schnell über die Tasche gezogen, kann Ihnen auch ein plötzlicher Regenschauer nichts mehr anhaben. Damit die Hülle nicht verloren geht ist diese in einem Extra Fach auf der Rückseite der Tasche eingenäht und kann bei Bedarf sofort über die Tasche gezogen werden.

Für Spiegelreflexkameras
Das Kamerafach mit den Abmessungen von 18 x 14 x 21 cm (L x B x H) bietet Ihnen genügend Platz für Ihre Kamera und Ihr Objektiv.

Zusätzliche Fächer für Ihr Zubehör
Die Tasche besitzt ein Innenfach und vier Außenfächer. In den äußeren Netztaschen, sowie in den Reißverschlusstaschen können Sie Zubehör, wie z.B. Akkus verstauen, während im Innenfach Ihre Kamera und deren Zubehör Platz findet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Regenabdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
180 x 140 x 210 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Canon EOS R, M3, M5, M6, M10, M50, M100 Canon EOS 5D, 5DS R, 5D Mark II, 5D Mark IV, 6D, 6D Mark II, 70D, 77D, 80D Canon EOS 100D, 200D, 450D, 600D, 700D, 750D, 800D Canon EOS 1000D, 1100D, 1200D, 1300D Canon EOS 2000D, 4000D Canon Powershot G1X Mark III Canon PowerShot SX70 HS, SX710 HS, SX740 HS Fujifilm X-E2 Fujifilm XF10 Fujifilm X-H1 Fujifilm X-T1, X-T3, X-T100 Nikon 1 AW1, 1 J5 Nikon Coolpix B500 Nikon Z6 Nikon D90 Nikon D500, D750, D800, D850 Nikon D3200, D3400, D3500 Nikon D5000, D5100, D5200, D5300, D5600 Nikon D7200, D7500 Olympus OM-D E-M1 Mark II Olympus OM-D E-M5 Mark II Olympus OM-D E-M10, Mark II, Mark III Olympus Pen E-PL8, E-PL9 Panasonic Lumix DC G9 Panasonic Lumix DC GH5 Panasonic Lumix DC GX800 Panasonic Lumix DC GX9 Panasonic Lumix DMC-FZ300 Panasonic Lumix DMC G2, G3, G5 Panasonic Lumix DMC G70, G81 Panasonic Lumix DMC GF7 Panasonic Lumix DMC GH4 Panasonic Lumix DMC GX8, GX80 Pentax K-S2 Ricoh GR II Samsung NX300 Samsung NX300M Sony Alpha 5000, 6000, 6300, 6500 Sony Alpha 68 Sony Alpha 7, 7 II (7M2), 7M3 Sony Alpha NEX-5N Sony DSC-RX10 Sony SLT-A58
Seitentasche
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
65060313
ab € 16,77*
Ähnlich
Pedea
65060309
ab € 16,84*
Ähnlich
Pedea
65060315
ab € 16,93*
Ähnlich
Pedea
65060302
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.