Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7788 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7788 Transferrolle Roller
CoreParts MSP7788 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65514679
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7788
EAN/GTIN:
     5706998666192
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Transferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Aficio MP C3004 Aficio MP C3003 Aficio MP C3503 Aficio MP C3504
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.