Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP341004 Transferrolle Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP341004 Transferrolle Roller
CoreParts MSP341004 Transferrolle Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65514443
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP341004
EAN/GTIN:
     5706998536051
Suchbegriffe:
Feed Roller
Pickup roller
Transferrolle
feed roller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Roller
Drucktechnologie
Laser
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
ECOSYS M2030 dn ECOSYS M2040 dn ECOSYS M2030 dn ECOSYS M2530 dn ECOSYS M6026 cdn ECOSYS M6026 cidn ECOSYS M6526 cdn ECOSYS M6526 cidn FS-C2026 FS-C2026MFP FS-C2026MFP+ FS-C2126 FS-C2126MFP FS-C2126MFP+ KM-2560 KM-1510 FS-1035MFP FS-1035MFP/DP FS-1135MFP KM-1810 FS-1024 FS-1024MFP FS-1124MFP TASKalfa 2550Ci TASKalfa 266ci
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
12 g
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.