Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN LH 8 SB100 SCL CU Spannband 10 cm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN LH 8 SB100 SCL CU Spannband 10 cm Kupfer
DEHN LH 8 SB100 SCL CU Spannband 10 cm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65491394
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     200057
EAN/GTIN:
     4013364041530
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Merkmale
Typ
Spannband
Klemmöffnung
100 mm
Material
Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn, klemmschellen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.