Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN Mastschelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN Mastschelle Edelstahl
DEHN UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN Mastschelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65475457
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202000
EAN/GTIN:
     4013364019881
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
leitungshalter dehn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
29 mm
Gewicht
9 g
Merkmale
Typ
Mastschelle
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Minimale Spannbreite
6 mm
Maximale Spannbreite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: mastschellen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,536
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.