Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRV3KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC SRV3KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W
APC SRV3KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W
APC SRV3KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W
APC SRV3KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W
APC SRV3KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W
APC SRV3KRIRK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2400 W
Artikel-Nr.:
     832-327083
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRV3KRIRK
EAN/GTIN:
     731304346258
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
632 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
27600 g
Batteriebreite
569 mm
Batterietiefe
795 mm
Batteriehöhe
229 mm
Batteriegewicht
29000 g
Akku/Batterie
Automatischer Batterietest
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 14763.6 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
REACH
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2400 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
600 J
ECO-Modus
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
C14-Koppler
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Nominale Eingang Spannung
230 V
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.331,06*
€ 1.425,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.324,60*
€ 1.425,50*
3 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.339,63*
€ 1.439,88*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.346,00*
€ 1.449,18*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.384,20*
€ 1.486,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,49*
€ 1.696,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,65*
€ 1.695,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,44*
€ 1.657,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,02*
€ 1.623,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,06*
€ 1.583,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
AP9544
ab € 174,74*
Zubehör
APC
VGL9901I
ab € 92,24*
Zubehör
APC
EPDU1010B-SCH
ab € 52,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.