Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch A71000PN Aufbewahrungsschrank für Badezimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch A71000PN Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Villeroy & Boch A71000PN Aufbewahrungsschrank für Badezimmer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-65174716
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A71000PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochschrank
hochschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
42000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,03*
€ 684,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,14*
€ 678,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,17*
€ 670,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,12*
€ 643,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,63*
€ 579,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70800MS
ab € 583,74*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70800PN
ab € 585,72*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A71000MS
ab € 484,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A71010MS
ab € 481,88*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70810PN
ab € 584,57*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A71010PN
ab € 484,60*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A70810MS
ab € 585,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.