| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-64960644 Herst.-Nr.: 13158-20 EAN/GTIN: 4078500034951 |
| |
|
| | |
| Zur Bewässerung der Pflanzbehälter ohne WasseranschlussDas GARDENA NatureUp! Erweiterungsset Bewässerung Wasserbehälter eignet sich zur sorglosen und wassersparenden Bewässerung der NatureUp! Pflanzbehälter wenn kein Wasseranschluss in der Nähe ist. Die 14 V Niederspannungspumpe mit Schmutzfilter versorgt die Pflanzen mit Wasser. Der Transformator mit Zeitschaltuhr und 13 wählbaren Programmen sorgt für einen sicheren und flexiblen Einsatz im Außenbereich. Das Set dient als Erweiterung für das NatureUp! Bewässerungsset Vertikal sowie das NatureUp! Bewässerungsset Ecke. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Bewässerungssystem-Set | | Geeignet für | Tropfbewässerungssystem | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Ursprungsland | Deutschland | | Kompatible Produkte | 13156-20, 13158-20, 13157-20, 13158-20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |