Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 585 S Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 585 S Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED
STEINEL L 585 S Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED
STEINEL L 585 S Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-63237289
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     035723
EAN/GTIN:
     4007841035723
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
312 mm
Einbauhöhe (max)
3 m
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Befestigungstyp
Wandmontage
Glasfarbe
Transparent
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Schutzfunktion
UV-beständig
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Ergonomie
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
180 °
Distanzerfassung
10 m
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.