Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05028160001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05028160001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 05028160001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 05028160001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 05028160001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 05028160001 Handschraubendreher Set Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62746415
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028160001
EAN/GTIN:
     4013288041418
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Länge (mm)
275 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
129 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Anzahl der Laufwerkbuchsen
1
Größe Steckplatz-Treiber
1/4 "
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
1/4"
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenlänge
177 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Phosphat
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.