Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheppach HC53DC Luftkompressor 2200 W AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheppach HC53DC Luftkompressor 2200 W AC
Scheppach HC53DC Luftkompressor 2200 W AC
Scheppach HC53DC Luftkompressor 2200 W AC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62677684
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     4046664020110
EAN/GTIN:
     4046664020110
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Der leistungsstarke HC53DC Kompressor mit Doppelzylinder füllt seinen 50 Liter-Kessel innerhalb kürzester Zeit, dank der Ansaugleistung von 412 l/min. Zwei Druckanschlüsse mit eigenen Manometern ermöglichen einen schnellen Werkzeugwechsel. Dadurch wird er sowohl für Hobby-Heimwerker als auch für Profis zum praktischen Begleiter bei verschiedensten Arbeiten in Werkstatt, Garage und auf dem Bau.

Der HC53DC Kompressor von scheppach ist für druckluftbetriebene Werkzeuge geeignet, die mit einer Luftmenge bis ca. 412 l/min betrieben werden können, z.B. Reifenfüller, Ausblaspistole oder Lackierpistole.

Mit 3 PS, Doppelzylinder und 50 Liter Kessel geht dem HC53DC Kompressor so schnell nicht die Luft aus. Neben den 10 bar Höchstdruck besticht dieser vor allem durch seine hohe Abgabeleistung von 272 l/min

Ein Druckminderer sorgt dafür, dass der HC53DC Kompressor nicht immer mit voller Leistung arbeitet, sondern im optimalen Bereich bleibt. Der Arbeitsdruck wird dementsprechend der Anforderung angepasst, um das Gerät zu schützen und seine Lebensdauer zu verlängern.

Der Kompressor wird an den standardmäßigen 230 V Stromzugang angeschlossen, was bedeutet, dass eine Starkstromleitung nicht erforderlich ist und der Kompressor problemlos auch zuhause genutzt werden kann.

Auch verfügt der HC53DC über 2 Schnellanschlusskupplungen, jede davon mit einem separaten Manometer.

Mithilfe eines Druckreglers kann der Druck an einem der Manometer voreingestellt werden.

Am anderen Manometer wird der Kesseldruck abgelesen und entnommen.

Die beiden Kupplungen ermöglichen einen schnellen Wechsel des Werkzeugs, da zwei Werkzeuge gleichzeitig an den Kompressor angeschlossen werden können.

Mit seiner kompakten Größe von 910 x 415 x 680 mm, findet der Kompressor in jeder Werkstatt seinen Platz. Zusätzlich verfügt er über eine praktische Fahrvorrichtung mit zwei stabilen Rädern und Handgriff für einen komfortablen und einfachen Transport. Der vibrationsdämpfende Standfuß aus Gummi garantiert dabei das rutschfeste Abstellen.
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
2200 W
Energiequelle
AC
Motorleistung
3 hp
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Geeignet für
Universal
Griff(e)
Ja
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Anzahl der Zylinder
2
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
910 mm
Höhe
670 mm
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
10 bar
Kapazität des Luftbehälters
50 l
Maximaler Luftstrom
412 l/min
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,75*
€ 359,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.