Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-Kleinhäckchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-Kleinhäckchen
Gardena Combisystem-Kleinhäckchen
Gardena Combisystem-Kleinhäckchen
Gardena Combisystem-Kleinhäckchen
Gardena Combisystem-Kleinhäckchen
Gardena Combisystem-Kleinhäckchen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62545922
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8915-20
EAN/GTIN:
     4078500023429
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
gartenhacke gardena
doppelhacke
Zum Lockern Lüften und Jäten des BodensDas GARDENA combisystem-Kleinhäckchen eignet sich optimal zum Lockern und Lüften des Bodens sowie zum Jäten von Unkraut. Der ergonomisch geformte Griff mit eingearbeiteter Weichkomponente liegt perfekt in der Hand und ist am Ende abgewinkelt so dass man nicht abrutschen kann. Für ein angenehmes Arbeiten ohne Bücken kann man den Handgriff einfach abnehmen und durch einen beliebigen combisystem-Stiel ersetzen. Das Kleinhäckchen mit drei Zinken und einem gerade geformten Blatt hat eine Breite von 65 cm. Es ist aus hochwertigem Qualitätsstahl gefertigt. Die Duroplast-Beschichtung sorgt für eine lange Lebensdauer. Darauf gibt GARDENA 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Drücken & ziehen
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Form des Blattes
Trapez
Klingenfarbe
Türkis
Handgrifffarbe
Schwarz
Technische Details
Garantiezeit
25 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
65 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03178-20
€ 15,25*
Sonstiges
Gardena
3101-20
€ 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.