Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY TCST4MATX-PB Grafikkarte NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY TCST4MATX-PB Grafikkarte NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6
PNY TCST4MATX-PB Grafikkarte NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6
PNY TCST4MATX-PB Grafikkarte NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6
PNY TCST4MATX-PB Grafikkarte NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6
PNY TCST4MATX-PB Grafikkarte NVIDIA Tesla T4 16 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62358970
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     TCST4MATX-PB
EAN/GTIN:
     3536403367558
Suchbegriffe:
GPU HPC
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
320 GB/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Tesla T4
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
2560
Spitzen-Gleitkommaleistung (Einzelpräzision)
8100 Gflops
Energie
Stromverbrauch (max.)
70 W
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte low profile, gpu hpc, grafikkarte pny, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.945,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,26*
€ 2.505,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,59*
€ 2.483,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.023,82*
€ 2.408,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.982,61*
€ 2.359,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,01*
€ 2.314,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
WEVCPACK004
ab € 374,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.