Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate NAS HDD IronWolf 3.5" 12 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate NAS HDD IronWolf 3.5" 12 TB Serial ATA III
Seagate NAS HDD IronWolf 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62330468
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000VN0008
EAN/GTIN:
     8719706004350
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Beste kommt von innen

Seagate spielt seit 40 Jahren eine führende Rolle in der Datenspeicherbranche.
Wir verstehen Ihre individuellen Datenspeicherherausforderungen und haben die NAS-Festplatten IronWolf® und IronWolf Pro mit 14 TB entwickelt, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können.

Seien Sie taff. Seien Sie dafür bereit.

IronWolf und IronWolf Pro sind für alles rund ums NAS-System ausgelegt – immer verfügbar und immer voll einsatzbereit.
Diese NAS-Festplatten sind für Umgebungen mit mehreren Benutzern und hohe Workload-Raten konzipiert und werden durch AgileArray-Technologie für optimale Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit unterstützt.

Festplattenzustand und Datenwiederherstellung

IronWolf Health Management (IHM) sorgt für einen besseren Festplattenzustand. Wenn IronWolf- oder IronWolf Pro-Festplatten in kompatible Network Attached Storage (NAS)-Systeme integriert werden, steigt die allgemeine Systemzuverlässigkeit, da das NAS-System kontinuierlich überwacht wird und Benutzer bei Bedarf benachrichtigt werden.

Für zusätzlichen Schutz ist beim Kauf und Registrieren einer IronWolf Pro-Festplatte für zwei Jahre ein Rescue-Servicepläne zur Datenwiederherstellung inbegriffen.3 Sie haben Zugang zu einem globalen Team aus erstklassigen Datenwiederherstellungsexperten, falls es zu einem unvorhergesehenen Datenverlust kommt.
Entwickelt für hohe Belastung. Entwickelt für hohe Leistung.

Auf einem NAS-System mit IronWolf-Festplatten können mehrere Benutzer problemlos Daten hoch- und herunterladen.

Alle IronWolf-Festplatten sind mit RV-Sensoren ausgestattet, um die Leistung in NAS-Gehäusen mit mehreren Schächten aufrechtzuerhalten.

Unterstützung für Ihr Unternehmen

Kleine Unternehmen müssen wachsende Datenvolumina unterstützen können.
Die Vibrationen und hohen Workload-Raten in einem hochleistungsfähigen Datennetzwerk in einer Multi-RAID-Umgebung können den IronWolf NAS-Festplatten nichts anhaben.

Seien Sie kreativ. Wachsen Sie weiter.

Mit IronWolf und IronWolf Pro können Sie dank Remote-Zugriff, Sicherung und Dateifreigabe rund um die Uhr jeden Zeitplan einhalten.
Machen Sie also einfach weiter das, was Sie am besten können. Diese Festplatten halten mit Ihren wachsenden Datenspeicheranforderungen Schritt.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
210 MiB/s
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
20 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
690 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,45*
€ 242,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.