Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50846 Dimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50846 Dimmer Schwarz
Segula 50846 Dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-62326583
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50846
EAN/GTIN:
     4260150058467
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
dimmer schwarz
dimmer
Produktinformationen "Schnurdimmer mit Taster, schwarz"

- Mit Tastbetätigung
- Elektronischer, transistorgesteuerter Dimmer ohne Drosselspule
- Arbeitet absolut geräuschlos
- Flackerfreies Dimmen durch Einstellmöglichkeit der Grund- und Maximalhelligkeit
- Soft-Start und Memory-Funktion, optional weitere Modi programmierbar
- Aktive Strombegrenzung und Übertemperaturschutz
- Extrem kleine Bauform
- Für den Anschluss von Textilkabel geeignet
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
23 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: segula schnurdimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.